入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 25 mm |
クリアランス径 | 51.50 mm |
材料 | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 |
マックス トルク | 3450インチポンド |
外径 | 45 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 75 mm |
スクリューサイズ | M6mm |
タイプ | キー溝なしのワンピースクランプタイプ |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCLX-10-10-A | 10 mm | 33.00 mm | 2024アルミニウム | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥13,117 | ||
MCLX-10-10-F | 10 mm | 33.00 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥11,893 | ||
MCLX-10-10-SS | 10 mm | 33.00 mm | 303ステンレススチール | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥23,500 | ||
MCLX-12-12-A | 12 mm | 33.00 mm | 2024アルミニウム | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥14,632 | ||
MCLX-12-12-F | 12 mm | 33.00 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥12,716 | ||
MCLX-12-12-SS | 12 mm | 33.00 mm | 303ステンレススチール | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥23,171 | ||
MCLX-14-14-F | 14 mm | 39.40 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥14,339 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。