入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1.125 " |
クリアランス径 | 2.182 " |
キー溝の幅 | 1 / 4 " |
材料 | 303ステンレススチール |
マックス トルク | 2800インチポンド |
外径 | 1.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.125 " |
スクリューサイズ | 1 / 4-28 " |
タイプ | キー溝付きワンピースクランプタイプ |
UPC | 634529001752 |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLC-10-10-F | #10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 1600インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥16,543 | |
CLC-10-10-SS | #10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | 3 / 16 " | 303ステンレススチール | 950インチポンド | 1 5 / 16 " | 2" | ¥31,505 | |
CLC-12-12-F | 1 / 4-28 " | 3 / 4 " | 1.842 " | 3 / 16 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 3200インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | ¥17,915 | |
CLC-12-12-SS | 1 / 4-28 " | 3 / 4 " | 1.842 " | 3 / 16 " | 303ステンレススチール | 2000インチポンド | 1.5 " | 2.25 " | ¥38,768 | |
CLC-14-14-F | 1 / 4-28 " | 7 / 8 " | 1.932 " | 3 / 16 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 3600インチポンド | 1.625 " | 2.5 " | ¥20,508 | |
CLC-14-14-SS | 1 / 4-28 " | 7 / 8 " | 1.932 " | 3 / 16 " | 303ステンレススチール | 2300インチポンド | 1.625 " | 2.5 " | ¥46,210 | |
CLC-16-16-F | 1 / 4-28 " | 1" | 2.049 " | 1 / 4 " | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 4000インチポンド | 1.75 " | 3" | ¥20,094 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。