入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
保釈金 | 2-5 / 32」 |
取り付けスタイル | ウェルドオン |
枢軸 | 180度 |
スイベル角度 | 0度 |
作業負荷限界 | 22,000ポンド |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。