入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダストモップ |
抗菌剤 | いいえ |
色 | グリーン |
カラーコーディングシステム | いいえ |
深さ | 5" |
エンドタイプ | フリンジ付きパッド |
洗濯可能 | 有り |
長さ | 60 " |
材料 | マイクロファイバー |
オープニングタイプ | フックとループ |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 6307102030 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | カラーコーディングシステム | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FGQ40820GR00 | 有り | 18 " | ¥4,292 | ||
FGQ41800GR00 | いいえ | 18 " | ¥7,016 | ||
FGQ42600GR00 | いいえ | 24 " | ¥8,825 | ||
FGQ43800GR00 | いいえ | 36 " | ¥11,572 | ||
FGQ44900GR00 | いいえ | 48 " | ¥16,515 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。