入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダストモップ |
抗菌剤 | いいえ |
色 | ホワイト |
カラーコーディングシステム | 有り |
深さ | 5" |
エンドタイプ | カットエンド |
洗濯可能 | 有り |
長さ | 72 " |
材料 | 綿/ポリエステル |
オープニングタイプ | ネクタイ |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FGK15200WH00 | ホワイト | 18 " | ¥7,034 | ||
FGK15300WH00 | ホワイト | 24 " | ¥6,296 | ||
FGK15500WH00 | ホワイト | 36 " | ¥8,718 | ||
FGK15700WH00 | ホワイト | 48 " | ¥9,549 | ||
FGK15800WH00 | ホワイト | 60 " | ¥14,373 | ||
FGK15300BL00 | 青 | 24 " | ¥6,474 | ||
FGK15500BL00 | 青 | 36 " | ¥9,313 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。