入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フルスレッドスタッド |
CLASS | 1A |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 316ステンレススチール |
最小 抗張力 | 75,000 PSI |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
ロックウェル硬度 | B85 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 3 / 8-16 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。