RUBBERMAID FG9W3300ATPWTR 喫煙器 アンティークピューター
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
アイテム価格 | シガーソケット |
基本径 | 13 " |
容量 | 4.10ガロン。 |
色 | ピューター |
終了 | 溶融亜鉛めっき/ Uni-Koat(TM)粉体塗装 |
高さ | 39 " |
材料 | ステンレス鋼/アルミニウム |
取り付けスタイル | 自立 |
開口部の数 | 4 |
開口部サイズ | 3 "x 1-3 / 4" |
第3章:濃度 | ヘビーデューティ |
トップデザイン | キャノピー |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 12.69 |
船高(cm) | 70.36 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 基本径 | 容量 | 取り付けスタイル | 開口部の数 | 開口部サイズ | トップデザイン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W3100SSBLA | ステンレス鋼/アルミニウム | 15.5 " | 1.30ガロン。 | 自立 | 1 | 360度 | キャノピー | 15.5 " | ¥120,587 | ||
FG9W3200SSBLA | ステンレス鋼/アルミニウム | 12-4 / 5」 | 0.60ガロン。 | 壁掛け | 1 | 360度 | キャノピー | 11.62 " | ¥80,467 | ||
FG9W3300BLA | ステンレス鋼/アルミニウム | 13 " | 4.10ガロン。 | - | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | - | 13 " | ¥80,643 | ||
FG9W3300AGBRNZ | ステンレス鋼/アルミニウム | 13 " | 4.10ガロン。 | 自立 | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | キャノピー | 13 " | - | 見積依頼
| |
FG9W3400BLA | ステンレス鋼/アルミニウム | 15.5 " | 6.70ガロン。 | 自立 | 3 | 360度 | キャノピー | 15 " | ¥115,589 | ||
FG9W3400ATPWTR | ステンレス鋼/アルミニウム | 15.5 " | 6.70ガロン。 | 自立 | 3 | 360度 | キャノピー | 15 " | - | 見積依頼
| |
FG257088BEIG | ステンレス鋼 | 12.25 " | 1ガロン。 | 自立 | 2 | 11 / 16 " | キャノピー | 12.25 " | ¥42,772 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。