入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断熱デリバリーバッグ |
色 | レッド |
コンパートメントの寸法Wx D x H | 10 X 13 X 13 " |
外形寸法Wx D x H | 12 X 15 X 15 " |
保持力 | 12〜XNUMXインチのログイン者 |
材料 | ナイロン |
タイプ | サブ、サンドイッチバッグ |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 4202920807 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 保持力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FG9F3500RED | 12 インチのピザ 14 枚または XNUMX インチのピザ XNUMX 枚 | ピザバッグ | ¥14,275 | ||
FG9F3800RED | 12-16 "からXNUMX"のピザ | ピザ、ケータリング、サンドイッチバッグ | ¥8,274 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。