入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポンジモップ |
色 | ブロンズ/イエロー |
カラーコーディングシステム | いいえ |
接続タイプ | プッシュフォワード/フックからの解放 |
ハンドルの長さ | 43.25 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ヘッドの長さ | 2 41 / 64 " |
ヘッド幅 | 12 " |
洗濯可能 | いいえ |
長さ | 12 " |
材料 | セルロース |
モップタイプ | ローラー |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。