RUBBERMAID FG461300BLA 蓋ヒンジ付きブラック
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
アイテム価格 | ドーム型のヒンジ付き蓋 |
色 | ブラック |
コンテナサイズに適合 | 12 cu。 ft。 |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
材料 | MDPE |
全体の高さ | 8.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 43.125 " |
全幅 | 27.5 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 102.87 |
船幅(cm) | 72.39 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
モデル | コンテナサイズに適合 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FG472600BLA | 27 cu。 ft。 | 5" | 59.88 " | 34.5 | ¥65,875 | |
FG460900BLA | 8 cu。 ft。 | 8.5 " | 38.5 " | 25.75 " | ¥66,665 | |
FG461500BLA | 14 -16cu。 フィート | 8.5 " | 44.125 " | 31 " | ¥63,212 | |
FG461700BLA | - | - | - | - | ¥86,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。