RUBBERMAID FG424700BLA ストックタンク L 63 1/4 W 69 容量 300 ガロン ブラック
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
アイテム価格 | ストックタンク |
容量 | 300ガロン。 |
色 | ブラック |
材料 | 高密度構造樹脂 |
外の高さ | 25 " |
外側の長さ | 63.25 |
外側の幅 | 69 " |
船の重量(kg) | 42.64 |
船高(cm) | 64.01 |
船の長さ(cm) | 174.75 |
船幅(cm) | 163.07 |
HSコード | 3925100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG424500BLA | 150ガロン。 | 25 " | 58 " | 39 " | ¥72,672 | ||
FG424288BLA | 100ガロン。 | 25 " | 53 " | 31 " | ¥49,113 | ||
FG424300BLA | 50ガロン。 | 12 " | 52 " | 31 " | ¥45,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。