入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュバルブ改造キット |
バッテリーの持続時間 | 60,000回のフラッシュ |
変換する | 手動から自動 |
深さ | 3-5 / 16」 |
終了 | クロム |
器具タイプ | トイレ/小便器 |
高さ | 2 13 / 16 " |
長さ | 4.75 " |
取り付け位置 | サイド、オーバーハンドル |
電源 | (4)Cバッテリー |
センサー範囲 | 8〜48インチ |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。