RUBBERMAID FG400400CORL ゴミ箱パネル コーラル
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
アイテム価格 | ゴミ箱パネル |
色 | コーラル |
終了 | UV保護剤 |
高さ | 3 / 8 " |
長さ | 34 3 / 10 " |
材料 | ナチュラルロック |
幅(Width) | 20 7 / 10 " |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 54.31 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 6815994070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG400400BSTON | ブラウンストーン | 34 3 / 10 " | ナチュラルロック | 20 7 / 10 " | - | 見積依頼
| |
FG400300CORL | コーラル | 28 " | ナチュラルロック | 20 7 / 10 " | - | 見積依頼
| |
FG400200ロック | リバーロック | 28 " | 岩の建設 | 15.75 " | ¥3,786 | ||
FG400300ロック | リバーロック | 31.5 " | 岩の建設 | 18.25 " | ¥17,227 | ||
FG400400ロック | リバーロック | 34.5 " | 岩の建設 | 20.75 " | ¥19,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。