入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴミ箱パネル |
色 | リバーロック |
高さ | 3 / 8 " |
長さ | 28 " |
材料 | 岩の建設 |
幅(Width) | 15.75 " |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 73.15 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 6815994070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG400400CORL | コーラル | 34 3 / 10 " | ナチュラルロック | 20 7 / 10 " | ¥12,040 | ||
FG400400BSTON | ブラウンストーン | 34 3 / 10 " | ナチュラルロック | 20 7 / 10 " | - | 見積依頼
| |
FG400300CORL | コーラル | 28 " | ナチュラルロック | 20 7 / 10 " | - | 見積依頼
| |
FG400300ロック | リバーロック | 31.5 " | 岩の建設 | 18.25 " | ¥17,227 | ||
FG400400ロック | リバーロック | 34.5 " | 岩の建設 | 20.75 " | ¥19,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。