RUBBERMAID FG331700BLA エンドロード ラック 18 5/8 x 23 3/4 x 67 7/8 ブラック
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
アイテム価格 | エンドロードラック |
キャスター温度評価 | 176度F |
キャスタータイプ | 2スイベル、2ロック可能 |
色 | ブラック |
構造 | プラスチック/鋼 |
深さ | 23.75 |
高さ | 67.875 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | プラスチック/鋼 |
スロット数 | 18 |
幅(Width) | 18.625 |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 63.25 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FG332000BLA | 28.75 | 23.75 | ¥162,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。