入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリムジムコンテナ、トップスとトロリーシステム、15または23ギャル。 |
クロージャタイプ | スナップ方式の |
色 | 青 |
コンテナサイズに適合 | 15または23ガロン。 |
高さ | 2.75 " |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 20.375 " |
材料 | プラスチック |
全体の深さ | 20.375 " |
形状 | 長方形の |
トップデザイン | キャノピー |
幅(Width) | 20.38 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 53.09 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。