RUBBERMAID FG262400WHT コンテナにはベース蓋とドリーが含まれます
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
アイテム価格 | 野菜クリスパーコンテナ |
色 | ホワイト |
負荷容量 | 20ガロン。 |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 33.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 33.5 " |
全幅 | 23.5 " |
船の重量(kg) | 9.63 |
船高(cm) | 86.11 |
船の長さ(cm) | 50.04 |
船幅(cm) | 49.78 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG263600WHT | 32ガロン。 | 38.5 " | 22.5 " | 25 " | ¥126,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。