RUBBERMAID FG257088BLA シガーレセプタクル ブラック 1 ガロン
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
アイテム価格 | シガーソケット |
基本径 | 12.25 " |
容量 | 1ガロン。 |
色 | ブラック |
深さ | 12.187 " |
終了 | 溶融亜鉛めっき/ Uni-Koat(TM)粉体塗装 |
高さ | 39.437 " |
長さ | 12.25 " |
材料 | 成形プラスチック/スチールベース |
取り付けスタイル | 自立 |
開口部の数 | 2 |
開口部サイズ | 11 / 16 " |
第3章:濃度 | ヘビーデューティ |
トップデザイン | キャノピー |
幅(Width) | 12.25 " |
船の重量(kg) | 5.33 |
船高(cm) | 95.5 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 基本径 | 容量 | 取り付けスタイル | 開口部の数 | 開口部サイズ | トップデザイン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W3100SSBLA | ステンレス鋼/アルミニウム | 15.5 " | 1.30ガロン。 | 自立 | 1 | 360度 | キャノピー | 15.5 " | ¥120,587 | ||
FG9W3200SSBLA | ステンレス鋼/アルミニウム | 12-4 / 5」 | 0.60ガロン。 | 壁掛け | 1 | 360度 | キャノピー | 11.62 " | ¥80,467 | ||
FG9W3300BLA | ステンレス鋼/アルミニウム | 13 " | 4.10ガロン。 | - | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | - | 13 " | ¥80,643 | ||
FG9W3300ATPWTR | ステンレス鋼/アルミニウム | 13 " | 4.10ガロン。 | 自立 | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | キャノピー | 13 " | ¥91,997 | ||
FG9W3300AGBRNZ | ステンレス鋼/アルミニウム | 13 " | 4.10ガロン。 | 自立 | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | キャノピー | 13 " | - | 見積依頼
| |
FG9W3400BLA | ステンレス鋼/アルミニウム | 15.5 " | 6.70ガロン。 | 自立 | 3 | 360度 | キャノピー | 15 " | ¥115,589 | ||
FG9W3400ATPWTR | ステンレス鋼/アルミニウム | 15.5 " | 6.70ガロン。 | 自立 | 3 | 360度 | キャノピー | 15 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。