RUBBERMAID FG131542BLA チルトトラック フォークリフト可能 1 Cu ヤード 1250 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チルトトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスタータイプ | (2)スイベル |
色 | ブラック |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドルの高さ | 40-1 / 8」 |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 45.38 " |
ホッパー素材 | 中密度ポリエチレン |
ホッパータイプ | フォークリフト可能 |
負荷容量 | 1250ポンド |
材料 | 中密度ポリエチレン |
モビリティオプション | フォークリフト対応/手動 |
オプションのふた | 製造元No.1317 |
全体の高さ | 43.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72.25 " |
全幅 | 33.5 " |
音量 | 1cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 1cu。 yd。 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | バルカナイズドゴム素材 |
ホイールタイプ | バルカナイズドゴム素材 |
船の重量(kg) | 53.52 |
船高(cm) | 115.32 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホッパー素材 | キャスター径 | キャスター素材 | 負荷容量 | 材料 | モビリティオプション | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131600BLA | 中密度ポリエチレン | 5" | 熱可塑性ゴム | 2100ポンド | 中密度ポリエチレン | マニュアル | 43.75 " | 72.25 " | ¥374,329 | 見積依頼
| |
FG131500BLA | 中密度ポリエチレン | 5" | ラバー | 1250ポンド | 中密度ポリエチレン | マニュアル | 43 55 / 64 " | 72.25 " | ¥350,578 | 見積依頼
| |
FG130600BLA | 中密度ポリエチレン | 3.5 " | ラバー | 1400ポンド | 中密度ポリエチレン | マニュアル | 38.63 " | 60.5 " | ¥305,836 | ||
FG130500BLA | 中密度ポリエチレン | 5" | ポリオレフィン | 850ポンド | 中密度ポリエチレン | マニュアル | 38.63 " | 60.5 " | ¥262,820 | ||
FG130400BLA | 中密度ポリエチレン | 4" | ラバー | 450ポンド | 中密度ポリエチレン | マニュアル | 38.63 " | 56.75 " | ¥193,887 | ||
FG130542BLA | 中密度ポリエチレン | 5" | ポリオレフィン | 850ポンド | 中密度ポリエチレン | フォークリフト対応/手動 | 38.63 " | 60.5 " | - | 見積依頼
| |
FG102542BLA | 中密度ポリエチレン | 4" | ラバー | 1200ポンド。 | 中密度ポリエチレン | フォークリフト対応/手動 | 49.5 " | 80.5 " | ¥740,356 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。