RUBBERMAID 1881750 折りたたみ式バスケット X カート 8 ブッシェル容量
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
アイテム価格 | CollaPsibleバスケットX-Cart |
バスケットの深さ | 26 " |
バスケットの長さ | 23 " |
バスケットの幅 | 32 " |
ブッシェル容量 | 8 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | TPR |
キャスターサイズ | 3" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | ブラック |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
高さ | 26 " |
負荷容量 | 220ポンド |
材料 | ビニール |
メッセージ | 折りたたみ式フレーム |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 35.75 " |
全幅 | 24.125 " |
音量 | 10.59 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 3 / 8cu。 yd。 |
船の重量(kg) | 11.86 |
船高(cm) | 88.01 |
船の長さ(cm) | 91.49 |
船幅(cm) | 18.01 |
HSコード | 8716905060 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1881749 | 24.125 " | 20.375 " | 5.30 cu。 ft。 | ¥54,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。