入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | EXTリード |
色 | イエロー |
リード長 | 36 " |
長さ | 3ft。 |
材料 | PVC |
パイプサイズ | 3 mm |
プラグまたはコネクタタイプ | 超小型 |
温度制限(Deg。F) | 752 |
熱電対タイプ | K |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 9026900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ACC-EX-T-3-MM | 青 | ¥25,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。