入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
接続 | トライクランプ |
内部径 | 3.843 " |
材料 | タフフレックス |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 4.685 " |
温度。 範囲 | -20〜300度F |
管のサイズ | 4" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 0.2 |
HSコード | 3926904500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 管のサイズ | 接続 | 内部径 | 材料 | 金属検出可能 | 外径 | 温度。 範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A42MPGR-TF-050-E | 1 / 2 " | トライクランプ | - | タフフレックス | いいえ | - | -20〜300度F | - | ¥6,723 | ||
A42MPGR-TF-075-E | 3 / 4 " | トライクランプ | - | タフフレックス | いいえ | - | -20〜300度F | - | ¥6,445 | ||
A40MPGR-TF-100-E | 1" | トライクランプ | 0.875 " | タフフレックス | いいえ | 1.984 " | -20〜300度F | - | ¥6,447 | ||
A40MPGR-TF-150-E | 1.5 " | トライクランプ | 1.377 " | タフフレックス | いいえ | 1.984 " | -20〜300度F | - | ¥7,420 | ||
A40MPGR-TF-200-E | 2" | トライクランプ | 1.874 " | タフフレックス | いいえ | 2.52 " | -20〜300度F | - | ¥8,111 | ||
A40MPGR-TF-250-E | 2.5 " | トライクランプ | 2.374 " | タフフレックス | いいえ | 3.05 " | -20〜300度F | - | ¥9,358 | ||
A40MPGR-TF-300-E | 3" | トライクランプ | 2.878 " | タフフレックス | いいえ | 3.583 " | -20〜300度F | - | ¥12,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。