入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
接続 | TRI-クランプ |
材料 | 良いです |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -20〜250度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | 金属検出可能 | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42MPE-075 | 0.62 " | EPDM | いいえ | 0.852 " | -20〜300度F | ¥408 | ||
42MPSFY-075 | - | FKM | いいえ | - | -30〜400度F | ¥867 | ||
42RXPX-075 | - | プラチナシリコーン | いいえ | - | -40〜450度F | ¥518 | ||
42MPG-075 | 5 / 8 " | PTFE | いいえ | 55 / 64 " | -100〜500度F | ¥503 | ||
42MPG-TS-075 | - | タフスチール(R) | 有り | - | -350〜550度F | ¥1,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。