入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
接続 | TRI-クランプ |
内部径 | 0.38 " |
材料 | EPDM |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 0.852 " |
温度。 範囲 | -20〜300度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 金属検出可能 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
42MPU-050 | 良いです | いいえ | -20〜250度F | ¥306 | ||
42MPSFY-050 | FKM | いいえ | -30〜400度F | ¥762 | ||
42RXPX-050 | プラチナシリコーン | いいえ | -40〜450度F | ¥408 | ||
42MPG-050 | PTFE | いいえ | -100〜500度F | ¥473 | ||
42MPG-TS-050 | タフスチール(R) | 有り | -350〜550度F | ¥1,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。