定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RUBBERFAB40MOSFY-600ガスケットサイズ6インチトライクランプFkm | AE6DEW 5PYA7

RUBBERFAB 40MOSFY-600 ガスケット サイズ 6 インチ トライクランプ Fkm

在庫あり
アイテム:AE6DEW モデル:40MOSFY-600相互参照:5PYA7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,333 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item
接続TRI-クランプ
内部径5.822 "
材料FKM
金属検出可能いいえ
外径6.57 "
温度。 範囲-30〜400度F
管のサイズ6"

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)17.78
HSコード3926904590
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径材料金属検出可能外径温度。 範囲管のサイズ価格
RUBBERFAB40MPE-100ガスケットサイズ1インチトライクランプEpdm | AE6CZX 5PXY3 40MPE-1000.875 "EPDMいいえ1.984 "-20〜300度F1"¥333
RUBBERFAB40MPE-150ガスケットサイズ1/1インチトライクランプEpdm | AE2CZY 6PXY5 40MPE-1501.377 "EPDMいいえ1.984 "-20〜300度F1.5 "¥357
RUBBERFAB40MPE-200ガスケットサイズ2インチトライクランプEpdm | AE6CZZ 5PXY5 40MPE-2001.874 "EPDMいいえ2.52 "-20〜300度F2"¥369
RUBBERFAB40MPE-250ガスケットサイズ2/1インチトライクランプEpdm | AE2DAA 6PXY5 40MPE-2502.374 "EPDMいいえ3.05 "-20〜300度F2.5 "¥446
RUBBERFAB40MPE-300ガスケットサイズ3インチトライクランプEpdm | AE6DAB 5PXY7 40MPE-3002.878 "EPDMいいえ3.583 "-20〜300度F3"¥505
RUBBERFAB40MPE-400ガスケットサイズ4インチトライクランプEpdm | AE6DAC 5PXY8 40MPE-4003.843 "EPDMいいえ4.685 "-20〜300度F4"¥595
RUBBERFAB40MOE-600ガスケットサイズ6インチトライクランプEpdm | AE6DAD 5PXY9 40萌え-600-EPDMいいえ--20〜300度F6"¥5,361

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RUBBERFAB 40MOSFY-600 ガスケット サイズ 6 インチ トライクランプ Fkm
¥12,333 /単価