入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
接続 | TRI-クランプ |
内部径 | 5.822 " |
材料 | タフスチール(R) |
金属検出可能 | はい |
外径 | 6.57 " |
温度。 範囲 | -350〜550度F |
管のサイズ | 6" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 3926904590 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | 金属検出可能 | 外径 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40MPE-100 | 0.875 " | EPDM | いいえ | 1.984 " | -20〜300度F | 1" | ¥333 | |
40MPE-150 | 1.377 " | EPDM | いいえ | 1.984 " | -20〜300度F | 1.5 " | ¥357 | |
40MPE-200 | 1.874 " | EPDM | いいえ | 2.52 " | -20〜300度F | 2" | ¥369 | |
40MPE-250 | 2.374 " | EPDM | いいえ | 3.05 " | -20〜300度F | 2.5 " | ¥446 | |
40MPE-300 | 2.878 " | EPDM | いいえ | 3.583 " | -20〜300度F | 3" | ¥505 | |
40MPE-400 | 3.843 " | EPDM | いいえ | 4.685 " | -20〜300度F | 4" | ¥595 | |
40萌え-600 | - | EPDM | いいえ | - | -20〜300度F | 6" | ¥5,361 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。