入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコンリード線 |
ケーブルタイプ | HV |
導体材料 | 錫メッキ銅 |
絶縁 | RoweR800シリコーンコンパウンド |
ジャケットカラー | ブラック |
公称外径 | 0.13 " |
スプール長 | 50ft。 |
ストランジング | 16/30 |
電圧 | 10KVDC |
針金ゲージ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 16.84 |
船幅(cm) | 16.84 |
HSコード | 8544604000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
R800-0518-0-50 | 0.11 " | 5KVDC | ¥26,534 | ||
R800-2518-0-50 | 0.195 " | 25KVDC | ¥33,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。