定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ロータークリップ HO-102ST PA リテーニング リング、内径 1.023 インチ、50 個入り | AE3LQH 5DY37

ROTOR CLIP HO-102ST PA リテーニング リング、1.023 インチ内径、50Pk

在庫あり
アイテム:AE3LQH モデル:HO-102ST PA相互参照:5DY37

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,561 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準の止め輪
クリアランス径(圧縮)0.690 "
クリアランス径(リリース済み)0.755 "
終了ブラックリン
溝の深さに適合0.034 "
GrooveDiaに適合します。1.091 "
溝の幅に適合0.046 "
ボア径用。1.023 "
無料OD1.136 "
溝径許容範囲+/- 0.003 "
溝幅の許容差+0.004 "
穴径0.062 "
材料炭素鋼
ロックウェル硬度RC47-53
抗張力150,000のプサイ
厚さ0.042 "
厚さの許容+/- 0.002 "
タイプ内部

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
HSコード7318240000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ROTOR CLIP HO-102ST PA リテーニング リング、1.023 インチ内径、50Pk
¥3,561 /パック