ROTHENBERGER 00579R パイプねじ切り機 1/8 ~ 2 インチ
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
アイテム価格 | パイプスレッディングマシン |
アンプ | 20 |
容量 | パイプ1/8 "から2"、ボルト1/4 "から2-1 / 4" |
チャック | 自動フロントおよびリア |
HP | 2.75 |
Hz | 50/60 |
無負荷RPM | 72 |
オイル容量 | 1.0ガロン。 |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 21 " |
相 | 1 |
ポンプ | スルーヘッド給油を備えたセルフプライミングコンスタントフロージェロータ |
逆転 | いいえ |
スイッチタイプ | 一体型フットスイッチ付きドラムスイッチ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 128.25 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。