アイテム価格 | フィルター画面 |
色 | ホワイト |
直径 | 2 1 / 4 " |
高さ | 4.25 " |
長さ | 2.25 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大流体温度 | 125 F |
マックス。 圧力 | 100 @ 125F |
メッシュ | 50 |
ミクロン | 304 |
画面 | ステンレス鋼 |
画面領域 (平方インチ) | 29.73平方インチ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。