アイテム価格 | コートフック |
色 | シルバー |
深さ | 3 / 4 " |
終了 | サテン |
Hardware | 同梱 |
Hの内側のフックアイ | 5 / 8 " |
フックアイインサイドW | 3 / 4 " |
フックの高さ | 1-5 / 8」 |
フックタイプ | アパレル |
材料 | 304ステンレススチール |
取り付け | ねじ込む |
開口部サイズ | 1.875 " |
投影 | 1.875 " |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302419015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。