定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ROCKWOODBF157A.314オフセットプルハンドルアルミニウム| AC9MBL 3HJL1

ROCKWOOD BF157A.314 オフセットプルハンドル アルミ

在庫あり
アイテム:AC9MBL モデル: BF157A.314相互参照:3HJL1

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,434 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemオフセットプルハンドル
ブロンズ
終了ブロンズ
グリップ径1"
グリップ高さ2-1 / 2」
グリップ長さ10
Hardware同梱
定格荷重(Y / N)N
材料アルミニウム
取り付け穴の中心から中心へ9"
装着タイプクリップ/ファスナー
全体の長さ(Overall Length)10 "
全幅1"
投影3.5 "
スクリューサイズ1 / 4-20

発送情報:

船の重量(kg) 0.72
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)29.72
船幅(cm)14.22
HSコード8302419015
原産国US

商品の詳細:

Rockwood BF157A.314 オフセット プル ハンドルは、ドアの開閉に使用するように設計されています。 頑丈で耐久性のあるハンドルが必要な商業環境に最適です。

特徴:

  • このオフセット プル ハンドルはアルミニウム製で、高い強度対重量比を実現しています。
  • 美観を高めるためにブロンズ仕上げも可能です。
  • このハンドルは、使いやすい便利な 90 度のオフセットを備えたスルーボルト取り付けを提供します。

よくある質問:

Q. このハンドルに必要な取り付けボルトは付属していますか?

A. Rockwood BF157A.314 オフセット プル ハンドルには、ボルト、ワッシャー、ナットなどの必要な取り付け金具が付属しています。

Q. 障害のある人でもこのハンドルを使用できますか?

A. Rockwood BF157A.314 オフセット プル ハンドルは ADA 規格に準拠しており、障害のある方に最適です。

製品バリエーション

プロダクトモデル終了材料取り付け穴の中心から中心へ全体の長さ(Overall Length)価格
ROCKWOODBF157.28オフセットプルハンドルアルミニウム| AC9MBF 3HJK5 BF157.28シルバー洗練されたアルミニウム10 "11 "¥16,887
ROCKWOODBF157.314オフセットプルハンドルアルミニウム| AC9MBG 3HJK6 BF157.314ブロンズブロンズアルミニウム10 "11 "¥14,275
ROCKWOODBF157.32Dオフセットプルハンドルステンレス鋼| AC9MBH 3HJK7 BF157.32Dナチュラルサテンステンレス鋼10 "11 "¥31,766
ROCKWOOD BF157.32DMS オフセットプルハンドル ステンレス | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSナチュラルサテンステンレス鋼10 "11 "¥42,415
ROCKWOODBF157A.28オフセットプルハンドルアルミニウム| AC9MBK 3HJK9 BF157A.28シルバーサテンアルミニウム9"10 "¥18,219
ROCKWOODBF157A.32Dオフセットプルハンドルステンレス鋼| AC9MBM 3HJL2 BF157A.32Dナチュラルサテンステンレス鋼9"10 "¥33,806
ROCKWOOD BF157A.32DMS オフセットプルハンドル ステンレス | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSナチュラルサテンステンレス鋼9"10 "¥45,258

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ROCKWOOD BF157A.314 オフセットプルハンドル アルミ
¥21,434 /単価