入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアプッシュプレート |
終了 | 鈍いタイプ304 |
長さ | 12 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | 表面実装ネジ |
投影 | 0.125 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8302416015 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 材料 | 投影 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73B.32D | 鈍いタイプ304 | 15 " | ステンレス鋼 | 0.125 " | 3.5 " | ¥10,495 | |
73C.32D | 鈍いタイプ304 | 16 " | ステンレス鋼 | 0.125 " | 4" | ¥11,679 | |
73G.32D | 鈍いタイプ304 | 20 " | ステンレス鋼 | 0.125 " | 4" | ¥19,150 | |
73B.28 | 鈍い | 15 " | アルミニウム | 0.125 " | 3.5 " | ¥11,666 | |
73C.32D316 | 鈍いタイプ316 | 16 " | ステンレス鋼 | 0.125 " | 4" | ¥27,514 | |
73C.28 | 鈍い | 16 " | アルミニウム | 0.125 " | 4" | ¥12,089 | |
73A.28 | 鈍い | 12 " | アルミニウム | 0.125 " | 3" | ¥9,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。