ROCKWOOD 304.32d 84 ドアエッジガード高さ 84 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアエッジガード |
扉の厚さ | 1.75 " |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 84 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ねじ込みます |
辺の数 | 2 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.46 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302419015 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 高さ | 材料 | 辺の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
306.32D 36 | ステンレス鋼 | 36 " | ステンレス鋼 | 3 | ¥24,605 | |
306.32D 42 | ステンレス鋼 | 42 " | ステンレス鋼 | 3 | ¥23,585 | |
304.32D 36 | ステンレス鋼 | 36 " | ステンレス鋼 | 2 | ¥21,303 | |
304.32D 42 | ステンレス鋼 | 42 " | ステンレス鋼 | 2 | ¥18,959 | |
306.DBPC36 | ダークブロンズ | 36 " | アルミニウム | 3 | ¥42,119 | |
306.DBPC42 | ダークブロンズ | 42 " | アルミニウム | 3 | ¥42,174 | |
304.DBPC36 | ダークブロンズ | 36 " | アルミニウム | 2 | ¥23,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。