入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアプルプレート |
終了 | 鈍い |
グリップスタイル | ラウンド |
グリップの厚さ | 3 / 4 " |
長さ | 16 " |
材料 | アルミニウム |
取り付け | 表面実装ネジ |
投影 | 0.05 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 11.68 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 長さ | 材料 | 取り付け | 投影 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF107×70A・32D | 鈍いタイプ304 | 12 " | ステンレス鋼 | 表面実装ネジ | 0.05 " | 3" | ¥14,250 | ||
BF107×70A.3 | 洗練された | 12 " | 真鍮 | 表面実装ネジ | 0.05 " | 3" | ¥21,105 | ||
BF107×70B・32D316 | 鈍いタイプ316 | 15 " | ステンレス鋼 | 表面実装ネジ | 0.125 " | 3.5 " | ¥33,577 | ||
BF107×70B.28 | 鈍い | 15 " | アルミニウム | 表面実装ネジ | 0.125 " | 3.5 " | ¥10,384 | ||
BF107×70C・32D | 鈍いタイプ304 | 16 " | ステンレス鋼 | 表面実装ネジ | 0.05 " | 4" | ¥15,359 | ||
BF107×70C.32316 | 鈍いタイプ316 | 16 " | ステンレス鋼 | 表面実装ネジ | 0.05 " | 4" | ¥33,840 | ||
132×70C.28 | 鈍い | 16 " | アルミニウム | 表面実装ネジ | 0.05 " | 4" | ¥9,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。