ROBERTS 10-918 ビニール タイル カッター 18 インチ
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
アイテム価格 | ビニールタイルカッター |
容量 | 18 "ストレートまたは12"斜めにカット |
構造 | アルミベース、炭素鋼ブレード |
Handle | 鋼 |
船の重量(kg) | 12.92 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8464900120 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。