入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁ドアリリース |
アンプ描画@ 12V | 0.02 |
アンプ描画@ 24V | 0.02 |
終了 | アルミニウム |
保持力(ポンド) | 30 |
入力電圧 | 120 VAC、24 VAC / DC 12 VDC |
ロックボディの深さ(インチ) | 2-5/8 |
ロック本体の長さ(インチ) | 4-5/8 |
ロックボディ幅 | 2-3 / 4インチ |
材料 | 鋼 |
必要な電力 | 0.08 A @ 12VDC、0.08A @ 24VAC / DC、0.08A @ 120VAC |
壁からの投影 | 2-3 / 8インチ |
タイプ | ウォールマウント、表面 |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。