入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピボットヒンジ |
ベアリングタイプ | ブロンズ |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
扉の厚さ | 1.75 " |
終了 | サテンクローム |
Hardware | 同梱 |
葉あたりの穴 | 4 |
病院のヒント | いいえ |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 真鍮 |
取り付け | ほぞ穴 |
利き手 | 右手 |
ピン材質 | 硬化鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8302109030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベアリングタイプ | 葉あたりの穴 | 負荷容量 | 利き手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00011725L4AXXA | ブロンズ | 4 | 250ポンド | 左手 | ¥87,346 | ||
C00000117R4AXXA | ブロンズ | 4 | 300ポンド | 右手 | ¥84,260 | ||
C00000117L4AXXA | ブロンズ | 4 | 300ポンド | 左手 | ¥84,260 | ||
195L4AXXA | ブロンズ | 4 | 450ポンド | 左手 | ¥117,650 | ||
C00000147R4AXXA | ブロンズ | 4 | 600ポンド | 右手 | ¥126,318 | ||
C00000147L4AXXA | ブロンズ | 4 | 600ポンド | 左手 | ¥126,318 | ||
C00000147R4AXXC | ブロンズ | 8 | 800ポンド | 右手 | ¥177,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。