アイテム価格 | エンクロージャーエアコン |
アンプ | 3.5/3.6 |
ところで | 14,346 |
制御タイプ | コンフォートコントローラー |
冷却能力 | 14,346BtuH |
冷却方法 | 冷媒 |
深さ | 23 " |
高さ | 19 " |
ハウジングの色 | グレー(RAL 7035) |
住宅資材 | 炭素鋼 |
Hz | 50/60 |
取り付け | ルーフマウント |
NEMAエンクロージャタイプ | NEMA 12 |
相 | 3 |
タイプ | ルーフマウント |
電圧 | 400/460 |
幅(Width) | 31 " |
配線方法 | ターミナルブロック |
船の重量(kg) | 96.3 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8415820105 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。