入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 0.21/0.19 |
ベアリング | 玉 |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM @ 0.000インチSP | 106 |
dBA | 51/46 |
深さ | 5-1 / 5」 |
電気的接続 | ターミナル |
高さ | 10 " |
ハウジング仕上げ | ライトグレー(RAL 7035) |
住宅資材 | PBTプラスチック |
Hz | 50/60 |
最大周りの派遣社員。 | 131 F |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モータータイプ | セルフスタートシェーディングポール |
マウンティングアイOC | 8-13 / 16」 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
相 | 1 |
必要 | ハード配線 |
形状 | 正方形である |
熱保護 | インピーダンス |
電圧 | 230 VAC |
出力 | 35/34 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジング仕上げ | アンプ | ブレード材質 | 住宅資材 | 最大周りの派遣社員。 | モータータイプ | 取り付け位置 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9969937 | ブラック塗装 | 0.25/0.21 | ポリカーボネート | アルミニウム | 158 F | シェードポール | 垂直 | 1 | ¥72,798 | ||
9969939 | ブラック塗装 | 0.12/0.1 | ポリカーボネート | アルミニウム | 158 F | シェードポール | 垂直 | 1 | ¥72,798 | ||
3237110 | ライトグレー(RAL 7035) | 0.12/0.1 | 鋼 | PBTプラスチック | 131 F | セルフスタートシェーディングポール | 垂直または水平 | 1 | ¥54,567 | ||
3238110 | ライトグレー(RAL 7035) | 0.24/0.22 | 鋼 | PBTプラスチック | 131 F | セルフスタートシェーディングポール | 垂直または水平 | 1 | ¥89,128 | ||
3239110 | ライトグレー(RAL 7035) | 0.24/0.22 | 鋼 | PBTプラスチック | 131 F | セルフスタートシェーディングポール | 垂直または水平 | 1 | ¥105,519 | ||
3240110 | ライトグレー(RAL 7035) | 0.38/0.42 | 鋼 | PBTプラスチック | 131 F | セルフスタートシェーディングポール | 垂直または水平 | 1 | ¥115,415 | ||
3241110 | ライトグレー(RAL 7035) | 0.52/0.48 | 鋼 | PBTプラスチック | 131 F | セルフスタートシェーディングポール | 垂直または水平 | 1 | ¥109,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。