アイテム価格 | UHFワイヤレス音声警報システム |
バンドタイプ | UHF |
電池 | 含まれておりません |
チャンネル | 1 |
高さ | 2.125 " |
長さ | 5 1 / 16 " |
材料 | ポリカーボネート |
動作範囲 | 最大1/4マイル |
出力ワット | 120mW |
幅(Width) | 7 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8517620050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。