入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤレス通話ボタン |
バンドタイプ | UHF |
電池 | (6) 単 7000 形アルカリ電池、最大 XNUMX 回の送信が可能 |
チャンネル | 1 |
高さ | 7 3 / 5 " |
長さ | 2 1 / 10 " |
材料 | ポリカーボネート |
動作範囲 | 最大1/4マイル |
出力ワット | 120mW |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8525601055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
RQA-151M | ¥87,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。