入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 法執行機関の手袋 |
クロージャタイプ | エラスティック |
色 | ブラック |
カフ | シャード |
カット | クルート |
耐切断性材料 | ケブラー(R) |
フィンガースタイル | フルフィンガー |
ナックルパディング素材 | アーマーテックス |
長さ | 7" |
ライナー材料 | Unlined |
手のひら素材 | クラリーノ(R)合成皮革 |
サイズ | XS |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 6216005820 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。