入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | いいえ |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAカットレベル | 5 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 2 |
バックマテリアル | HPP |
コーティング範囲 | 手のひら/指 |
コーティング材料 | ニトリル |
色 | グレー |
カフ | ニット |
カット | クルート |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | HPP |
フィンガースタイル | フル |
手のひら素材 | HPP |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | M |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | 翼 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6116101300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。