アイテム価格 | 銅切断/プレップマシン |
アンプ | 6 |
容量 | チューブとフィッティング1/2 "から2" |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
無負荷RPM | 450 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.125 " |
全幅 | 16.75 " |
相 | 1 |
逆転 | いいえ |
スイッチタイプ | オン/オフトグル |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 46.23 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。