アイテム価格 | ロールグルーバー |
作動タイプ | 1/2 "ラチェットレンチ付き送りねじ |
調整タイプ | 1/2 "メスドライブ付き送りねじ |
容量 | スケジュール10鋼、スケジュール40鋼/ステンレス鋼1-1 / 4〜6 "、銅管タイプK、L、M、DWV 2〜8"、スケジュール40 PVC 1-1 / 4〜6 "、スケジュール80 PVC 1 -1 / 2、2-1 / 2から3 " |
必要 | パイプの周りを移動するための3-1 / 2 "のクリアランスと溝入れ用の露出したパイプの最小2-3 / 4" |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8461906090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。