RIDGID 37413 ウォータージェッター、ガスエンジン、3000 psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォータージェッター排水管洗浄機 |
ドラム容量 | 300のフィート |
注ぐ速さ | 5.5 gpm |
HP | 16 |
最大実行 | 300のフィート |
電源 | ガスエンジン |
ポンプタイプ | 三重 |
船の重量(kg) | 122.4 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | US |
A.ドレン噴射は、ドレンと配管をきれいにしてきれいにする最も効果的な方法です。 満たされた水タンクに取り付けられた噴射ノズルを備えた長いジェットホースがあります。 これらのホースは、アームが到達できるよりもはるかに深く排水口に送られ、その領域を清掃できるようになります。
A.ジェッターまたは圧力ジェット排水クリーナーは、パイプの詰まりを取り除くために使用される専用の配管ツールです。 ジェッターは非常に強力で、高圧ウォータージェットを使用してパイプから障害物を取り除くことで動作します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。