入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角スタンドオフ |
身長 | 1" |
終了 | シンプルスタイル |
XNUMX進幅 | 1 / 4 " |
長さ | 1" |
長さ公差 | +/- 0.005 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | #4-40 |
ねじ山の深さ | 1 / 4 " |
タイプ | 女性 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 身長 | XNUMX進幅 | 長さ | スクリューサイズ | ねじ山の深さ | ねじの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMF100-632-SS | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | #6-32 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 男女 | ¥10,780 | ||
HMF104-256-SS | 7 / 16 " | 3 / 16 " | 7 / 16 " | #2-56 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 男女 | ¥17,677 | ||
HMF109-256-SS | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | #2-56 | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 男女 | ¥14,140 | ||
HMF201-832-SS | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | #8-32 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 男女 | ¥13,331 | ||
HMF202-440-SS | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | #4-40 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 男女 | ¥13,331 | ||
HMF228-440-SS | 2" | 1 / 4 " | 2" | #4-40 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 男女 | ¥24,320 | ||
HMF228-832-SS | 2" | 1 / 4 " | 2" | #8-32 | 7 / 16 " | 3 / 8 " | 男女 | ¥22,729 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。