RICE LAKE 84991 デジタル ベンチ スケール ステンレス鋼プラットフォーム 150 ポンド キャップ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベンチ規模 |
アプリケーションモード | チェック計量 |
容量 | 60kg / 150ポンド |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.02kg / 0.05ポンド |
全体の高さ | 33 45 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29 " |
全幅 | 15.75 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | AC(バッテリーオプション) |
計量面の深さ | 21-11 / 16」 |
計量面幅 | 15.75 " |
船の重量(kg) | 18.6 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8423100010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。