入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 校正分銅 |
校正証明書 | 含まれておりません |
CLASS | 7 |
コンプライアンス | ASTM |
終了 | Painted |
材料 | 鋳鉄 |
公称質量 | 200 x1ポンド |
個数 | 1 |
ウェイトスタイル | カウンターポイズ |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ウェイトスタイル | 校正証明書 | CLASS | 終了 | アイテム価格 | 材料 | 測定タイプ | 公称質量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12842 | スロット | 含まれておりません | 7 | 洗練された | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 1ポンド | ¥12,074 | ||
12823 | グリップハンドル | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 5ポンド | ¥13,068 | ||
13319 | グリップハンドル | 含まれておりません | 4 | サテン | 校正分銅 | ステンレス鋼 | - | 25kg | ¥231,693 | ||
10154 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 50 x0.5ポンド | ¥7,854 | ||
10160 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 500 x5ポンド | ¥7,437 | ||
10170 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 500 x2.5ポンド | ¥10,767 | ||
10189 | カウンターポイズ | 含まれておりません | 7 | Painted | 校正分銅 | 鋳鉄 | - | 300 x1.5ポンド | ¥8,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。